Konni - Planet Switch Indus L2+ 4 ports Giga PoE at 144W IP67 - IGS-604HPT-RJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605281584
Réf. Sonepar
04512528158
Réf. Fournisseur
IGS-604HPT-RJ
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable avec 4 ports PoE (802.3at) et 1 port RJ45. Température de fonctionnement de -40°C à 75°C. Conçu pour des environnements industriels robustes. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2+
- Interfaces:
- 2 x ports RJ45 Gigabit
- 4 x ports RJ45 Gigabit PoE 802.3af/at
- Budget PoE : 144 W
- Fonctions niveau 2:
- Port Configuration
- Port Mirroring
- VLAN
- Link Aggregation
- Spanning Tree Protocol
- QoS
- IGMP Snooping
- MLD Snooping
- Access Control List
- Bandwidth Control
- Backplane : 12 Gbps
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP67 waterproof RJ45
- Montage mural ou Rail DIN
- Câble d'alimentation fourni (M12 30cm)
- Alimentation: Dual 24~56V DC
- Consommation: 160 W
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Dimensions: 103 x 68.3 x 163 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


