Konni - Planet Switch Indus L2+ 6 ports Giga alim en M12 IP67 - IGS-5227-6T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605282222
Réf. Sonepar
04512528222
Réf. Fournisseur
IGS-5227-6T
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable avec 6 ports RJ45 et 2 SFP, port d'alim en M12, gestion avancée des VLAN et QoS. Température -40°C à 75°C, idéal pour les réseaux industriels. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2+
- Interfaces:
- 6 x ports Gigabit
- 1 x port M12 (5pins A mâle) pour alimentation
- Fonctions niveau 2:
- Port Configuration
- Port Mirroring
- VLAN
- Link Aggregation
- Spanning Tree Protocol
- QoS
- IGMP Snooping
- MLD Snooping
- Access Control List
- Bandwidth Control
- Backplane : 12 Gbps
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP67
- Montage mural ou Rail DIN
- Alimentation: via M12
- Consommation: 8.3 W
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Dimensions: 103 x 68.3 x 163 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


