Konni - Planet Switch Indus L2+ 8 ports Giga PoE at 240W 2xSFP - IGS-10020HPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213689116
Réf. Sonepar
04512368911
Réf. Fournisseur
IGS-10020HPT
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable L2+, 8 ports PoE+ (802.3at) avec un budget total de 240W et 2 ports SFP. Conforme EN50121-4 et e-Mark, plage de température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit POE 802.3af/at
- 2 x ports SFP 1G/2.5Gigabits Mini Gbic
- 1 x port RJ45 pour l'administration (câble adaptateur RJ45/RS232)
- 2 DI / 2 DO
- Fonctions niveau 2:
- VLAN
- IGMP
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- Port Mirror
- Backplane : 20 Gbps
- Budget PoE : 240w
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Consommation max: 306 W
- Dimensions: 152 x 107 x 72 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


