Non retournable

Konni - Planet Switch Indus L2 8 ports Giga PoE at 240W 2xSFP - IGS-4215-8P2T2S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605282819

Réf. Sonepar

04512528281

Réf. Fournisseur

IGS-4215-8P2T2S

Marque

Konni

Planet Switch RAIL DIN administrable avec 8 ports PoE+ (802.3at), 2 RJ45 Gigabit et 2 SFP. Plage de température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel administrable L2
  • Interfaces:
    • 10 x ports Gigabit dont 8 PoE 802.3af/at
    • 2 x ports SFP
    • 1 x port console RJ45
  • Budget PoE : 240W
  • Backplane : 24 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation électrique 48-56V DC non incluse
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 161 x 107 x 72 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP