Konni - Planet Switch Indus L2+ 8 ports PoE at 320W 2xSFP 1G/2,5G - IGS-5225-8P2T2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605283625
Réf. Sonepar
04512528362
Réf. Fournisseur
IGS-5225-8P2T2S
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable avec 8 ports PoE+, 2 RJ45 Gigabit et 2 ports SFP. Conçu pour des environnements industriels avec une plage de température de -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch indsutriel administrable L2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit PoE (ports 1 à 8)
- 2 x ports Gigabit (ports 9 / 10)
- 2 x ports SFP 1G/2.5 Gigabits Mini Gbic (ports 11 / 12)
- 1 x port console
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 240 w
- Backplane : 24 Gbps
- Calendrier PoE pour l'économie d'énergie
Fonctions:
- VLAN
- Port mirroring
- Link aggregation
- Multicast IGMP v1, v2, v3
- ACL
- QoS
- Consommation total max: 252 W
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 48~56V DC non incluse
- Boîtier aluminium IP30
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 72 x 107 x52 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


