Konni - Planet Switch Indus L3 16 ports Giga 4xSFP - IGS-6325-16T4S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605285261
Réf. Sonepar
04512528526
Réf. Fournisseur
IGS-6325-16T4S
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN administrable L2+, 16 ports Gigabit RJ45 et 4 ports SFP. Température de fonctionnement -40°C à 75°C, gestion VLAN avancée. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable L3
- Interfaces:
- 16 x ports Gigabit
- 4 x ports SFP
- 1 x port console RJ45
- Backplane : 40 Gbps
- Alimentation par bornier
- Attention: alimentation électrique 9-48V DC ou 24 V AC non incluse
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 76.8 x 107.3 x 152 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


