Non retournable

Konni - Planet Switch Indus L3 16 x PoE at 240W 4xSFP 1G/2,5G - IGS-6325-16P4S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284134

Réf. Sonepar

04512528413

Réf. Fournisseur

IGS-6325-16P4S

Marque

Konni

Planet Switch RAIL DIN administrable avec 16 ports PoE et 4 SFP. Budget PoE 240W, idéal pour la surveillance. Plage de température de -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel administrable L2
  • Interfaces:
    • 16 x ports Gigabit PoE 802.3af/at
    • 4 x ports SFP 1G/2.5Gigabits Mini Gbic
    • 1 x port console RJ45
  • Budget PoE : 240W
  • Backplane : 40 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation électrique 48-56V DC non incluse
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 152 x 107 x 84 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP