Non retournable

Konni - Planet Switch Indus webadmin 8 ports Giga - IGS-801M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213687266

Réf. Sonepar

04512368726

Réf. Fournisseur

IGS-801M

Marque

Konni

Planet Switch RAIL DIN administrable avec 8 ports Gigabit RJ45. Idéal pour les petits réseaux industriels. Température de fonctionnement -40°C à 75°C.

Les Atouts de l'article:

Switch 8 ports Gigabit fournissant un haut niveau de protection contre les interférences électromagnétiques et les ondes électriques.Sa plage de température de fonctionnement associé à la certification Classe I, division 2 (utilisation dans les endroits dangereux) permet à ce switch d'être placé dans presque n'importe quel endroit.

Caractéristiques:

  • Switch administrable web, SNMPv1, v2c monitor, SNMP Trap (niveau 2)
  • Switch industriel 8 ports 10/100/1000Mbits
  • Matrice de commutation: 16Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 12~48V DC non incluse
  • Puissance: 12 Watts
  • Boîtier aluminium IP30
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Certifié Classe I, division 2 (Hazardous locations)*
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 32x87.8x135mm
  • Manuel sur CD-ROM

* Hazardous locations : les produits certifiés sont acceptables pour une utilisation dans les endroits dangereux de Classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou non classifiés seulement.



Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP