Non retournable

Konni - Planet Switch mural 8 ports Giga dont 4 PoE at 60W - WGS-814HP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605285056

Réf. Sonepar

04512528505

Réf. Fournisseur

WGS-814HP

Marque

Konni

Planet Commutateur mural Gigabit industriel 8 ports 10/100/1000T avec 4 ports PoE+ - Réseau PoE facile à déployer et à étendre

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit
      • Dont 4 ports PoE
  • PoE:
    • Norme: 802.3 af/at
    • Budget: 60 W
  • Backplane : 16 Gbps
  • DIP switch
    • Standard
    • VLAN
    • Extend ( 25W @ 10Mbps @ 250m)
  • Alimentation externe 48-56V (incluse)
  • Consommation : 70 W max
  • Boîtier : métal IP30
  • Montage
    • Mural
    • Magnetique
    • Rail-DIN
  • Température de fonctionnement: -20°C à 60°C
  • Dimensions: 148 x 25 x 134 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP