Non retournable

Konni - Planet Switch mural L2 8 ports Giga 2xSFP - WGS-4215-8T2S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605281331

Réf. Sonepar

04512528133

Réf. Fournisseur

WGS-4215-8T2S

Marque

Konni

Planet Commutateur industriel mural administrable 8 ports 10/100/1000T + 2 ports 100/1000X SFP (-40~75 degrés C) - Réseau facile à déployer et à étendre

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel administrable L2
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit
    • 2 x ports SFP
  • Fonctions niveau 2:
    • VLAN
    • IGMP
    • Spanning tree
    • QoS
    • Link Aggregation
    • Port Mirroring
    • ACL
  • Backplane : 20 Gbps
  • Alimentation
    • Par bornier
    • DC Jack
  • Consommation: 7.9 W
  • Administration Web, Telnet, SNMP v3
  • Boîtier : Métal IP30
  • Installation:
    • Montage mural
    • Montage mural magnetic
    • Rail DIN
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Dimensions: 178 x 25 x 134 mm
  • Poids : 663 g


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP