Konni - Planet Transceiver Indus compact 1xRJ45 Giga / 1xSFP - IGT-815AT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605284363
Réf. Sonepar
04512528436
Réf. Fournisseur
IGT-815AT
Marque
Konni
Planet Convertisseur de média compact industriel 100/1000BASE-X vers 10/100/1000BASE-T - Haute fiabilité et sécurité - Réseaux de fibre optique pour les fournisseurs d'accès Internet, les entreprises et les particuliers
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Transceiver / Convertisseur de média
- Interfaces:
- 1 x ports Gigabit
- 1 x port SFP
- Alimentation par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 9/48V DC non incluse
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 30 x 70 x 104 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


