Konni - Shuttle Edge-PC Barebone 24/7 HDMI DP - pour intégration - SPCEL12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
887993007243
Réf. Sonepar
04512007243
Réf. Fournisseur
SPCEL12
Marque
Konni
Shuttle Livré sans stockage, sans mémoire - Ce modèle est particulièrement adapté pour l'affichage dynamique avec ses 3 sorties vidéo 2x HDMI et 1x DP - Compatible pour une fonctionnement 24/7, faible consommation.
Les Atouts de l'article:
Format CoffretMini-PC DesktopRéf. BareboneSPCEL12Ecran nullPuissance AlimentationExterne 65W (19V)Dimensions (LxHxP)mm120 x 75 x 51Carte MèreShuttle SPCEL12ChipsetElkhart LakeProcesseurCeleron J6412Mémoire1 slot DDR4 SO-DIMM - max. 32GoStockage-Optique-Slots d'extension PCI Express1 x M.2. 2230 (WiFi) / 1x M.2. 2280 (SATA)Contrôleurs de stockage-Raid-Contrôleur graphique intégré2x HDMI 1x DP (Intel HD Graphics)Contrôleur Réseau2 x 2,5GigabitInterface PS/2NonPorts externes2 x USB 3.2 / 1 x USB 2.0Contrôleur Audio1 sortie jack / 1 entrée mic jackPorts en FaçadeAudio In-Out / LAN / MicroSD / NanoSIMFonctionnalités SpécialesFixation VESA incluesPoids1KgGarantie d'origine3 ansType garantieEnlèvement les 2 premières années, retour Atelier
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Format CoffretMini-PC DesktopRéf. BareboneSPCEL12Ecran nullPuissance AlimentationExterne 65W (19V)Dimensions (LxHxP)mm120 x 75 x 51Carte MèreShuttle SPCEL12ChipsetElkhart LakeProcesseurCeleron J6412Mémoire1 slot DDR4 SO-DIMM - max. 32GoStockage-Optique-Slots d'extension PCI Express1 x M.2. 2230 (WiFi) / 1x M.2. 2280 (SATA)Contrôleurs de stockage-Raid-Contrôleur graphique intégré2x HDMI 1x DP (Intel HD Graphics)Contrôleur Réseau2 x 2,5GigabitInterface PS/2NonPorts externes2 x USB 3.2 / 1 x USB 2.0Contrôleur Audio1 sortie jack / 1 entrée mic jackPorts en FaçadeAudio In-Out / LAN / MicroSD / NanoSIMFonctionnalités SpécialesFixation VESA incluesPoids1KgGarantie d'origine3 ansType garantieEnlèvement les 2 premières années, retour Atelier
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


