Non retournable

Konni - Shuttle Edge-PC indus Celeron J6412 8Go/120Go Win IoT - SPCEL02WA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046047104307

Réf. Sonepar

04512710430

Réf. Fournisseur

SPCEL02WA

Marque

Konni

Shuttle Equipé d'un processeur Intel J6412 Quadcore, 8Go de RAM, 120Go SSD - Windows 11 IoT - DIO - Ce PC silencieux, robuste, ultra-compact et compatible pour un usage 24/7, est idéal en Edge Computing, contrôle et automatisation.

Les Atouts de l'article:

Format CoffretMini-PC DesktopRéf. BareboneSPCEL02Ecran nullPuissance AlimentationSans alimentation (via borner ou en accessoire)Dimensions (LxHxP)mm120 x 75 x 51Carte MèreShuttle SPCEL02ChipsetElkhart LakeProcesseurCeleron J6412Mémoire8 Go DDR4 SO-DIMM - max. 32GoStockage120 Go SSDOptique-Slots d'extension PCI Express1 x M.2. 2230 (WiFi) / 1x M.2. 2280 (SATA)Contrôleurs de stockage-Raid-Contrôleur graphique intégré1 x HDMI (Intel HD Graphics)Contrôleur Réseau2 x 2,5GigabitInterface PS/2NonPorts externes2 x USB 3.2 / 1 x USB 2.0Contrôleur Audio-Ports en Façade1x COM RS232 , Connecteur DIOFonctionnalités SpécialesFixations VESA et DIN RAIL incluesOSWindows 11 IoT Enterprise LTSC (2024)Poids1KgGarantie d'origine3 ansType garantieEnlèvement les 2 premières années, retour Atelier

Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP