Non retournable

Konni - Teltonika Alimentation 4 pins 9VDC 9W - PR3PUEU3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4779051840885

Réf. Sonepar

04512184088

Réf. Fournisseur

PR3PUEU3

Marque

Konni

Teltonika Alimentation 4 pins 9VDC 9W - Tension d'entrée 100-240VAC - fréquence 50/60Hz - Courant d'entrée 0,5A - Tension de sortie 9VDC - Connecteur de sortie 4-pin 3mm pitch

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Connecteur : 4 pins
  • Tension : 9V
  • Courant : 1A
  • Longueur du câble : 2m
  • Compatible :
    • RUT200/240/241
    • RUT300
    • RUT901/950/951/955/956
    • TRB140/141/142/145
    • TRB500
    • TSW110


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP