Non retournable

Konni - Teltonika Alimentation 48VDC 4 pins 62.4W - PR3PWEU3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000610

Réf. Fournisseur

PR3PWEU3

Marque

Konni

Teltonika Alimentation 48VDC 4 pins 62.4W - tension d'entrée 100-240V - Fréquence 50/60Hz - Courant d'entrée 1,5A - Tension de sortie 48VDC - Connecteur de sortie 4-pin 3mm pitch

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Connecteur : 4 pins
  • Tension : 48V
  • Courant : 1.3A
  • Longueur du câble : 2m
  • Compatible :
    • TSW100


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP