Non retournable

Konni - Teltonika Alimentation 50VDC 2 pins 130W - PR318EUA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000606

Réf. Fournisseur

PR318EUA

Marque

Konni

Teltonika Alimentation 50VDC 130W - Tension d'entrée 100-240VAC - Tension de sortie 50VDC - Fréquence 50/60Hz - Courant d'entrée 2,5A - Connecteur de sortie 2 broches, avec bornes d'extrémité de cordon

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Connecteur : 2 pins
  • Tension : 50V
  • Courant : 2.6A
  • Longueur du câble : 2m
  • Compatible :
    • TSW200


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP