Konni - Teltonika Alimentation 50VDC 4 pins 130W - PR313EU3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000605
Réf. Fournisseur
PR313EU3
Marque
Konni
Teltonika Alimentation 50VDC/130W - Tension d'entrée 100-240VAC - Fréquence 50/60Hz - Courant d'entrée 2,5A - connecteur de sortie 4-pin 3mm pitch
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :
- Connecteur : 4 pins
- Tension : 50V
- Courant : 2.6A
- Longueur du câble : 2m
- Compatible :
- TSW100
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


