Konni - Teltonika Alimentation 54VDC 2 pins 250W - PR320EUA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000607
Réf. Fournisseur
PR320EUA
Marque
Konni
Teltonika Alimentation 54VDC 2 pins 250W - tension d'entrée 100-240VAC - Tension de sortie 54VDC - Courant d'entrée 3,9A - Fréquence 50/60Hz
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :
- Connecteur : 2 pins
- Tension : 54V
- Courant : 4.62A
- Longueur du câble : 1.2m
- Compatible :
- TSW200
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


