Konni - Teltonika Modem indus LTE Cat M1 2 sims Sérial I/O M2M EGPRS - TRB255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000631
Réf. Fournisseur
TRB255
Marque
Konni
Teltonika Modem indus LTE Cat M1 2 sims Sérial I/O M2M EGPRS
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Mobile :
- Bande : LTE Cat M1 / NB-IoT / EGPRS
- SIM : 2 x Mini SIM - 2FF
- APN : auto
- Bridge : direct connection
- Ethernet :
- 1 x RJ45 10/100Mbits LAN
- GNSS* :
- GPS
- GLONASS
- BeiDou
- Galileo
- QZSS
- Série :
- 1 x Terminal Block RS232 / RS485
- Antennes
- 1 x SMA LTE
- 1 x GNNS
- Hardware :
- Qualcomm QCA9531 - 650 Mhz
- 64 Mo DDR2
- RutOS (OpenWrt Linux OS)
- Management :
- Web UI
- SSH
- MQTT
- SNMP
- JSON
- RMS (remote management software)
- ...
- Fonctions:
- Routage
- Firewall
- DHCP
- QoS
- VLAN
- VPN
- ...
- Alimentation:
- Externe 9-50 V DC
- PoE propriétaire (non inclus)
- Consommation: 5 W
- Boitier: Aluminium IP30
- Montage
- Rail DIN (non inclus)
- Desktop
- Température de fonctionnemment : -40° à 75°C
- Dimensions 83 x 25 x 74 mm
Contenu du package: **
- Router TRB255
- Alimentation
- 1 x LTE antennas (swivel, SMA male)
- 1 x GNSS antenna (adhesive, SMA Male)
- 16 pin terminal block
- 1 x hex key
- Ethernet cable (1.5 m)
- QSG (Quick Start Guide)
- Packaging box
**Source: https://teltonika-networks.com/product/trb255/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


