Non retournablenouveau

Konni - Teltonika Routeur ind LTE Cat4 1 sim 1Wan 1Lan 100Mb Wifi n - RUT200010000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4779051840229

Réf. Sonepar

04512000643

Réf. Fournisseur

RUT200010000

Marque

Konni

Teltonika Le RUT200 Teltonika est un routeur industriel compact 4G LTE Cat 4 (jusqu'à 150 Mbps) avec Wi-Fi 802.11 n, 2 ports Ethernet (WAN + LAN 100 Mb), module RutOS, RMS, VPN, pare-feu, I/O numérique, boîtier aluminium, montable DIN-rail, robuste

Les Atouts de l'article:

Le Teltonika RUT200 est un routeur industriel compact et économique, conçu pour fournir une connectivité 4G LTE Cat 4 fiable et sécurisée, adaptée aux environnements exigeants avec gestion distante via RMS.


Caractéristiques clés

  • 4G LTE Cat 4 : débits jusqu'à 150 Mbps en téléchargement et 50 Mbps en upload.

  • Rétrocompatible 3G et 2G.

  • 1 emplacement SIM physique.

Wi-Fi & connectivité sans fil

  • Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) en 2,4 GHz, jusqu'à 150 Mbps.

  • Jusqu'à 50 utilisateurs simultanés.

Interfaces réseau & autres connectivités

  • 2 ports RJ-45 Fast Ethernet (1 WAN configurable en LAN + 1 LAN).

  • 1 port micro-USB pour configuration et gestion.

Entrées / Sorties numériques

  • 1 entrée numérique (Digital Input).

  • 1 sortie numérique (Digital Output).

Gestion à distance & sécurité

  • Firmware RutOS basé sur OpenWrt, interface WebUI et CLI.

  • Gestion et surveillance via RMS.

  • Protocoles VPN : OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, WireGuard, etc.

  • Sécurité avancée : firewall, VLAN, QoS, filtrage web, protection DDoS.

Alimentation, environnement & conception industrielle

  • Entrée 9-30 V DC via connecteur industriel.

  • Protection contre inversion de polarité et surtension.

  • Boîtier compact en aluminium, montage mural ou rail DIN.

  • Température de fonctionnement : –40 °C à +75 °C.

  • Humidité : 10 % à 90 % sans condensation.

  • Indice de protection : IP30.

Dimensions & poids

  • Dimensions : 83 × 74 × 25 mm.

  • Poids : ~125 g.

Contenu du pack



Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP