Konni - Teltonika Routeur indus LTE Cat4 2 sims 4x100Mb Wifi RS GNSS - RUT956100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779051840175
Réf. Sonepar
04512000649
Réf. Fournisseur
RUT956100000
Marque
Konni
Teltonika Le RUT956 est un routeur industriel LTE cat4 Dual SIM and eSIM qui combine les options de connectivité cellulaire, Wi-Fi4 et filaire avec basculement WAN automatique et fonctionnalités GNSS - Interfaces de communication série en plus
Les Atouts de l'article:
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rut951/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Mobile :
- Bande : 4G LTE Cat4 / 3G
- SIM : 2 x Mini SIM - 2FF
- APN : auto
- Bridge : direct connection
- Wifi :
- Norme: 802.11b/g/n
- Fréquence: 2.4 GHz
- Débit: 300 Mbps
- Sécurité : WPA2
- Users : 100 connections
- Ethernet :
- 1 x RJ45 10/100Mbits WAN/LAN
- 3 x RJ45 10/100Mbits LAN
- GNSS* :
- GPS
- GLONASS
- BeiDou
- Galileo
- QZSS
- USB : 1 x USB 2.0 (stockage, modem, imprimante)
- Série :
- 1 x DB9 RS232 / RS485
- Antennes
- 2 x SMA LTE
- 2x RP-SMA WiFi
- 1 x GNNS
- Hardware :
- Mediatec MT7628 - 580 Mhz
- 128 Mo DDR2
- RutOS (OpenWrt Linux OS)
- Management :
- Web UI
- SSH
- MQTT
- SNMP
- JSON
- RMS (remote management software)
- ...
- Fonctions:
- Routage
- Firewall
- DHCP
- QoS
- Load Balancing
- VLAN
- VPN
- ...
- Alimentation:
- Externe 9-30 V DC
- PoE propriétaire (non inclus)
- Consommation: 7 W
- Boitier: Aluminium IP30
- Montage
- Rail DIN (non inclus)
- Desktop
- Température de fonctionnemment : -40° à 75°C
- Dimensions 110 x 50 x 100 mm
Contenu du package: **
- Router RUT956
- Alimentation
- 2 x LTE antennas (swivel, SMA male)
- 2 x WiFi antennas (swivel, RP-SMA male)
- GNSS antenna (adhesive , SMA male, 3 m cable)
- RS485 connector block
- I/O connector block
- Ethernet cable (1.5 m)
- QSG (Quick Start Guide)
- Packaging box
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rut951/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


