Konni - Teltonika Routeur indus LTE Cat4 2 sims 4x100Mbits Wifi n - RUT951000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000648
Réf. Fournisseur
RUT951000000
Marque
Konni
Teltonika Routeur industriel LTE Cat4 dual-SIM 4 ports 100Mbits WiFi4 n - Le RUT951 offre une connectivité cellulaire double SIM, combinée au Wi-Fi et à quatre interfaces Ethernet, pour répondre aux besoins des scénarios IoT les plus variés
Les Atouts de l'article:
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rut951/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Mobile :
- Bande : 4G LTE Cat4 / 3G
- SIM : 2 x Mini SIM - 2FF
- APN : auto
- Bridge : direct connection
- Wifi :
- Norme: 802.11b/g/n
- Fréquence: 2.4 GHz
- Débit: 300 Mbps
- Sécurité : WPA2
- Users : 100 connections
- Ethernet :
- 1 x RJ45 10/100Mbits WAN/LAN
- 3 x RJ45 10/100Mbits LAN
- Antennes
- 2 x SMA LTE
- 2x RP-SMA WiFi
- Hardware :
- Mediatec MT7628 - 580 Mhz
- 128 Mo DDR2
- RutOS (OpenWrt Linux OS)
- Management :
- Web UI
- SSH
- MQTT
- SNMP
- JSON
- RMS (remote management software)
- ...
- Fonctions:
- Routage
- Firewall
- DHCP
- QoS
- Load Balancing
- VLAN
- VPN
- ...
- Alimentation:
- Externe 9-30 V DC
- PoE propriétaire (non inclus)
- Consommation: 7 W
- Boitier: Aluminium IP30
- Montage
- Rail DIN (non inclus)
- Desktop
- Température de fonctionnemment : -40° à 75°C
- Dimensions 110 x 50 x 100 mm
Contenu du package: **
- Router RUT951
- Alimentation
- 2 x LTE antennas (swivel, SMA male)
- 2 x WiFi antennas (swivel, RP-SMA male)
- Ethernet cable (1.5 m)
- QSG (Quick Start Guide)
- Packaging box
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rut951/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


