Konni - Teltonika Routeur indus LTE Cat6 dual sims 4 Giga GNSS - RUTX0920B200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779027312460
Réf. Sonepar
04512000657
Réf. Fournisseur
RUTX0920B200
Marque
Konni
Les Atouts de l'article:
Le Teltonika RUTX09 est un routeur industriel 4G LTE avancé, conçu pour des applications nécessitant une connectivité cellulaire fiable sans Wi-Fi intégré. Il offre une double SIM avec bascule automatique, une large gamme de ports Ethernet et une gestion distante via RMS.
Caractéristiques clés
4G LTE Cat 6 : débits jusqu'à 300 Mbps en téléchargement et 50 Mbps en upload.
Rétrocompatible 3G.
Double SIM avec bascule automatique (failover).
Wi-Fi & connectivité sans fil
Pas de Wi-Fi intégré.
Connectivité cellulaire uniquement via LTE/3G.
Interfaces réseau & autres connectivités
4 ports RJ-45 Gigabit Ethernet : 1 WAN (configurable en LAN) + 3 LAN.
1 port USB-A pour périphériques externes.
Entrées / Sorties numériques
1 entrée numérique (Digital Input).
1 sortie numérique open-collector (Digital Output).
Gestion à distance & sécurité
Firmware RutOS basé sur OpenWrt, interface WebUI et CLI.
Prise en charge RMS (Remote Management System).
Protocoles VPN : OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, WireGuard, etc.
Sécurité avancée : firewall, VLAN, QoS, filtrage web, protection DDoS.
Alimentation, environnement & conception industrielle
Entrée 9-50 V DC via bornier industriel, protections contre inversion de polarité et surtension.
PoE passif via port LAN1 (Mode B), non compatible IEEE 802.3af/at/bt.
Boîtier aluminium robuste, montage rail DIN, mural ou bureau.
Température de fonctionnement : –40 °C à +75 °C.
Humidité : 10 % à 90 % sans condensation.
Indice de protection : IP30.
Dimensions & poids
Dimensions : 115 × 95 × 44,2 mm.
Poids : ~460 g.
Contenu du pack
Routeur RUTX09.
Bloc d'alimentation.
Antennes LTE (2 × SMA).
Câble Ethernet.
Kit adaptateur SIM.
Guide de démarrage rapide.
*Source: https://teltonika-networks.com/product/RUTX09/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


