Non retournablenouveau

Konni - Teltonika Routeur LTE Ca6 2sims 1Wan 4Lan Giga Wifi ac BT LB - RUTX12000000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000660

Réf. Fournisseur

RUTX12000000

Marque

Konni

Teltonika Routeur LTE Ca6 2sims 1Wan 4Lan Giga Wifi ac BT LB - Dual LTE - Dual SIM - WiFi & Bluetooh - Load balancing

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • SIM: 2 x SIM (Mini SIM - 2FF)
    • 5 x RJ-45 Giga LAN
      • Dont 1 x WAN
    • USB: 1 x USB 2.0
    • Connecteur d'alimentation à 4 broches
    • Antennes
      • 4 x SMA (pour SIM1 / SIM2)
      • 1 x GPS
      • 2x RP-SMA pour WiFi
      • 1x RP-SMA pour Bluetooth
  • Mobile:
    • 4G LTE Cat6
    • 3G
  • WiFi:
    • Norme: 802.11ac Wave2 MU-MIMO
    • Fréquence: 5GHz
    • Débit: 867 Mbps
  • Bluetooth
  • Boitier: Aluminium IP30
  • Alimentation:
    • Externe 9-50 V DC
    • PoE propriétaire (non inclus)
  • Consommation: 22 W
  • Montage
    • Rail DIN (non inclu)
    • Desktop
  • Température: De -40° à 75°C
  • Dimensions 132 x 95 x 44 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP