Non retournablenouveau

Konni - Teltonika Routeur LTE Cat18 5G SIM+E-SIM I/O RS232 et RS485 - RUTM55000000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4779051844456

Réf. Sonepar

04512000656

Réf. Fournisseur

RUTM55000000

Marque

Konni

Teltonika Le RUTM55 intègre le Wifi Wave 2 avec antennes externes pour un maximum de 150 connexions simultanées.

Les Atouts de l'article:

Teltonika RUTM55
Le Teltonika RUTM55 est un routeur industriel avancé, conçu pour des environnements exigeants nécessitant une connectivité 5G ultra‑rapide, une intégration avec du matériel équipé de ports séries et une gestion fiable à distance via RMS.

Caractéristiques clés du Teltonika RUTM55
Prise en charge des réseaux 5G Sub‑6 GHz SA/NSA, avec débit descendant jusqu'à 3,4 Gbps (4×4 MIMO) et débit montant jusqu'à 550 Mbps (2×2 MIMO).
Rétrocompatible 4G LTE Cat 19 (DL 1,6 Gbps, UL Cat 18 200 Mbps), 3G et 2G.
Dual‑SIM physique + eSIM intégrée (jusqu'à 7 profils eSIM), avec bascule automatique selon conditions (signal, quota, panne, roaming…).


Wi‑Fi intégré
Wi‑Fi 5 (802.11ac Wave 2, dual band MU‑MIMO), jusqu'à 867 Mbps, support du roaming rapide, du mode mesh et de la gestion avancée des utilisateurs.
Jusqu'à 150 utilisateurs simultanés, avec sécurité renforcée (WPA2/WPA3‑Enterprise, OWE, filtrage MAC, code QR…).


Basculement WAN automatique
Failover automatique entre eSIM, SIM physique et Ethernet, garantissant une continuité de service sans interruption.

Interfaces réseau
4 ports RJ‑45 Gigabit Ethernet : 1 WAN (configurable en LAN) + 3 LAN.
Ports RS232 et RS485 via connecteur terminal block pour une compatibilité avec des équipements industriels existants.
Port USB 2.0 (type A) pour stockage, imprimante ou modem USB.
Récepteur GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) pour géolocalisation, NMEA, geofencing.


Entrées / sorties numériques
1 entrée numérique dry contact (0–3 V)
1 entrée numérique isolée (0–50 V)
1 entrée analogique (0–24 V)
1 sortie open-collector isolée (≤ 50 V, 500 mA)
1 relais SPST (24 V, 10 A)


Gestion à distance et sécurité
Système RutOS basé sur OpenWrt, interface WebUI/CLI, gestion via RMS, MQTT, SNMP, TR‑069, JSON‑RPC API…
Support VPN complet : OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, DMVPN, Tinc, WireGuard, SSTP…
Sécurité avancée : firewall, VLAN, QoS/SQM, filtrage web, DNS over HTTPS, protection DDoS, certificats SSL, 802.1x.


Conception industrielle
Boîtier aluminium anodisé, indice de protection IP30, montage sur rail DIN, mural ou desktop.
Température de fonctionnement de –40 °C à +75 °C, humidité 10 %–90 % sans condensation.


Alimentation
Connecteur terminal block 3 broches, entrée 9–50 V DC avec protection contre inversion de polarité et surtension.
PoE passif (Mode B) via port LAN1/WAN, non compatible IEEE 802.3af/at/bt.
Consommation typique < 8,5 W (idle), max < 14,5 W.


Dimensions & poids
Dimensions : 132 × 44,2 × 95 mm
Poids : ~430 g

Contenu du pack
Routeur RUTM55
Connecteur d'alimentation 3 broches
Connecteur terminal block 2 × 8 broches (I/O, RS232/485)
Clé hexagonale
Kit adaptateur SIM
Guide de démarrage rapide



Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP