Konni - Teltonika Routeur LTE Cat6 2 sims 5 Giga SFP Wifi ac Modbus - RUTXR1300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779051841912
Réf. Sonepar
04512000663
Réf. Fournisseur
RUTXR1300000
Marque
Konni
Teltonika Routeur SFP/LTE Cat 6 rackable de la gamme Teltonika Networks, il est équipé d'alimentations redondantes, d'une redondance WAN, d'un double emplacement SIM, de ports SFP, USB et d'une console dédiée
Les Atouts de l'article:
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rutxr1/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Mobile :
- Bande : 4G LTE Cat6 / 3G
- SIM : 2 x Mini SIM - 2FF
- APN : auto
- Bridge : direct connection
- Wifi :
- Norme: 802.11b/g/n/ac Wave 2
- Fréquence: 5 GHz
- Débit: 867 Mbps
- Sécurité : WPA3, WPA2
- Users : 150 connections
- Ethernet :
- 1 x RJ45 Gigabits WAN*
- 1 x SFP WAN*
- 4 x RJ45 Gigabits LAN
- USB : 1 x USB 2.0 (stockage, modem, imprimante)
- Série : 1 x RJ45 RS232
- Antennes
- 2 x SMA LTE
- 2x RP-SMA WiFi
- Hardware :
- Quad-Core ARM Cortex A7 - 717 Mhz
- 256 Mo DDR3
- RutOS (OpenWrt Linux OS)
- Management :
- Web UI
- SSH
- MQTT
- SNMP
- JSON
- RMS (remote management software)
- ...
- Fonctions:
- Routage
- Firewall
- DHCP
- QoS
- Load Balancing
- VLAN
- VPN
- ...
- Alimentation:
- Externe 9-50 V DC
- PoE propriétaire (non inclus)
- Consommation: 18 W
- Boitier: Aluminium IP30
- Montage
- Rack (inclus)
- Desktop
- Température de fonctionnemment : -40° à 75°C
- Dimensions 272 x 43 x 123 mm
Contenu du package: **
- Router RUTXR1
- Alimentation
- 2 x LTE antennas (swivel, SMA male)
- 2 x WiFi antennas (swivel, RP-SMA male)
- Ethernet cable (1.5 m)
- QSG (Quick Start Guide)
- Packaging box
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rutxr1/#ordering
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


