Non retournable

L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 05 mm - 068305

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 05 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 5...5 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870683058

Réf. Sonepar

00057068305

Réf. Fournisseur

068305

Marque

L'Ebenoid

forme:

rond

adapté au diamètre:

5...5 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

16 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Pontet gris pour câble diamètre 05 mm

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid