Non retournable

Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LIYCY 7X1 BK - 1030544

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LIYCY 7X1 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064727110981

Réf. Sonepar

00205009014

Réf. Fournisseur

1030544

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

8.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

129 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

51.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

BULGARIE

Câble de données basse fréquence; 7X1.0; Code couleur du conducteur : DIN 47100; Blindé; flexible

Les Atouts de l'article:

UNITRONIC LIYCY 7X1 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp