Lapp - Câble d'extension - KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN - 0155001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau conducteur conducteur 1 - fer
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de thermocouples - 2
spécification de l'isolation principale - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773076011
Réf. Sonepar
00205001124
Réf. Fournisseur
0155001
Marque
Lapp
matériau conducteur conducteur 1:
fer
matériau conducteur conducteur 2:
CuNi (constantan)
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de thermocouples:
2
spécification de l'isolation principale:
autre
isolation des fils:
autre
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
armature:
Non
matériau de la gaine:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
8.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
102.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
102.5 mm
géométrie du câble:
rond
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


