Non retournable

Lapp - Câble d'extension - KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC - 0165507

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau conducteur conducteur 1 - fer

  • matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de thermocouples - 16

  • spécification de l'isolation principale - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773072020

Réf. Sonepar

00205001220

Réf. Fournisseur

0165507

Marque

Lapp

matériau conducteur conducteur 1:

fer

matériau conducteur conducteur 2:

CuNi (constantan)

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de thermocouples:

16

spécification de l'isolation principale:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

isolation des fils:

autre

blindage sur élément de câblage:

feuille + tresse

blindage sur câblage:

feuille + tresse

armature:

Oui

matériau de la gaine:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

19.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

291 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

291 mm

géométrie du câble:

rond

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble thermocouple; JX; IEC; PVC-PVC-S-PVC - round; 16X1.5

Les Atouts de l'article:

KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp