Lapp - Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX® CRANE PUR 7G2,5 - 0045220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - jaune
sans halogène selon IEC 60754-2 - Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 - Non
diamètre externe approx. - 15.4 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773815467
Réf. Sonepar
00205003827
Réf. Fournisseur
0045220
Marque
Lapp
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
jaune
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
15.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX CRANE PUR 7G2,5
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp