Non retournable

Lapp - Câble spiralé - ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G0,75/600 SHOCKPLG - 73220853

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.6 m

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - jaune

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773326321

Réf. Sonepar

00205220853

Réf. Fournisseur

73220853

Marque

Lapp

longueur:

0.6 m

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

jaune

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

type raccordement 2:

embout de câble

conduit spiralé:

Oui

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7 mm

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble spiralé; 3G0.75; 600mm - 2000mm; Identification des conducteurs: Couleurs; Fiche SchuKo ronde à 2 broches CEE 7/7; Angle droit

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/600 SHOCKPLG

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp