Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL - 83254714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
transparent - Non
largeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773710953
Réf. Sonepar
00205371095
Réf. Fournisseur
83254714
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
transparent:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 15mm; Hauteur totale: 45mm; jaune, blanc; Sans halogène


