Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint LF - 83254480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 34 mm
largeur - 5.7 mm
couleur - jaune
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774050645
Réf. Sonepar
00205405064
Réf. Fournisseur
83254480
Marque
Lapp
modèle:
autre
longueur:
34 mm
largeur:
5.7 mm
couleur:
jaune
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Étiquette à impression laser; Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 2.5mm²; Largeur champ de texte: 22mm; Nombre de caractères: 15; jaune; Sans halogène


