Lapp - H1Z2Z2-K 1X4 WH-RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777346516
Réf. Sonepar
00205734651
Réf. Fournisseur
1023572
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
4 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
organe de support
sans
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
polyoléfine
couleur de gaine
rouge
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
5.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
87 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
29 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...120 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...120 °C
tension nominale U
1 kV
H1Z2Z2-K 1X4 WH-RD