Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G35 - 1062908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044776551942
Réf. Sonepar
00205655194
Réf. Fournisseur
1062908
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
35 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...70 °C
tension nominale U:
1000 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G35
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


