Non retournable

Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® FD 90 CY 1X95 - 0026663

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - orange

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773033755

Réf. Sonepar

00205026663

Réf. Fournisseur

0026663

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

95 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

20.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

62.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Monoconducteur; 1X95; Core-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX FD 90 CY 1X95

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp