Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X6 BN - 1238003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044776498179
Réf. Sonepar
00205649817
Réf. Fournisseur
1238003
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
taille AWG:
10
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
10 kcmil
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
marron
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
125 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
4.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
19.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-35...125 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-55...125 °C
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 BN
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


