Lapp - Monoconducteur - ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BN - 0054003

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773447132

Réf. Sonepar

00205002524

Réf. Fournisseur

0054003

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

taille AWG:

10

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

10 kcmil

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

marron

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

180 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...180 °C

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Monoconducteur; 1X6; marron; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BN

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp