Lapp - Porte-caractères FLEXIMARK® acier inoxydable NM - 83254210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 286 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773208931
Réf. Sonepar
00205320893
Réf. Fournisseur
83254210
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
286 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
286 mm
hauteur:
255 mm
Porte-repères/étiquettes; Nombre de caractères: 46; Largeur totale: 286mm; Hauteur totale: 11mm; Acier inoxydable


