Lapp - Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en u - 44423248

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en u

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • matériau du contact - laiton

  • matériau du revêtement de contact - argent

  • nombre min. de cycles d'insertion - 500

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777489688

Réf. Sonepar

00205748968

Réf. Fournisseur

44423248

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Contact; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 25mm² - 25mm²; Laiton argenté

Les Atouts de l'article:

EPIC MH BCEM AG 25sqmm D=8.0

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.