Lcm - Boîte 100 goupilles 8x90 ZnL - 801047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - autre
longueur - 90 mm
système à vis - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599078010471
Réf. Sonepar
00245801047
Réf. Fournisseur
801047
Marque
Lcm
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
autre
longueur:
90 mm
système à vis:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
trempé:
Non
Sac de 100 goupilles 8x90 pour échelles EDF - finition DC


