Lcm - OMEGA 41/41 S GC - 595333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en C
modèle - étrier de montage
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075953337
Réf. Sonepar
00245595333
Réf. Fournisseur
595333
Marque
Lcm
adapté à:
profilé en C
modèle:
étrier de montage
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
Équerre en oméga avec 4 perforations OM41/41S - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition GC


