Non retournable

Ledvance - DALI-2 SENSOR LS-PD-HB-21 IR CM - Détecteur de présence et luminosité - 857537

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 66.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075857537

Réf. Sonepar

07074585753

Réf. Fournisseur

857537

Marque

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

66.5 mm

diamètre:

105 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

105 mm

hauteur:

66.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

VIVARES DALI-2 SENSOR LS-PD-HB-21 IR CM - Détecteur de présence et luminosité

Les Atouts de l'article:

Appareil d'entrée DALI-2, détecteur de présence infrarouge pour applications industrielles. Caractéristiques du produit: Capteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour montage en sailli. La détection de présence via Indice de résitance passif. Champ de détection optimisé pour des hauteurs de plafond jusqu'à 14 m. Indicateur de fonction LED. Type de protection : IP54. Avantages du produit: Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis). Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI. Comprend un accessoire d'obturation pour optimiser la zone de détection du détecteur. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI. Zones d'application: Industrie. Bâtiment avec de hauts plafonds. Entrepôt avec grande hauteur. Ateliers de production. Technique / Accessoires: Accessoire optionnel SENSOR CM KIT disponible pour l'intégration au plafond suspendu. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
  • Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI
  • Comprend un accessoire d'obturation pour optimiser la zone de détection du détecteur
  • Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI
  • Caractéristiques du produit
  • Capteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour montage en sailli
  • La détection de présence via Indice de résitance passif
  • Champ de détection optimisé pour des hauteurs de plafond jusqu'à 14 m
  • Indicateur de fonction LED
  • Type de protection : IP54
  • Zones d'application
  • Industrie
  • Bâtiment avec de hauts plafonds
  • Entrepôt avec grande hauteur
  • Ateliers de production
  • Technique / Accessoires
  • Accessoire optionnel SENSOR CM KIT disponible pour l'intégration au plafond suspendu


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance