Non retournable

Ledvance - DIRECT EASY - Alimentation 45W à part - 668678

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 10...52 V

  • puissance de sortie - 45...45 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854668678

Réf. Sonepar

07074466867

Réf. Fournisseur

668678

Marque

Ledvance

tension de sortie:

10...52 V

puissance de sortie:

45...45 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

118.2 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

25 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

DIRECT EASY - Zigbee / Bluetooth - Alimentation 45W à part (un luminaire DIRECT EASY est déjà équipé de l'alimentation adaptée)

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED compact à intensité constante avec interface de gradation Zigbee. Caractéristiques du produit: Disponible avec une plage de courant de sortie : de 200...750 mA (30 W). Disponible avec une plage de courant de sortie : de 600...1 200 mA (45 W). Type d'installation: indépendant et intégré. Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de sortie de secours réglable via NFC (EOFI). Réglage rapide et facile du courant via NFC. Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Avantages du produit: Zigbee 3.0 et Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE). Paramètres de courant NFC flexibles sur l'appareil par incréments de 1 mA. Données de consommation et de diagnostic via Zigbee. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Gradation de haute qualité de 1…100 %. Installation sans outil. Zones d'application: Classe de protection des luminaires I et II. Installations intérieures SELV. Convient pour LED T5 FC EXTERNAL P. Systèmes d'éclairage de secours (capacité DC). Éclairage de voûtes. Bureaux. EDUCATION. Zones de stockage. Grande distribution. Technique / Accessoires: Serre-câbles inclus pour les types commerciaux. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Zigbee 3.0 et Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Paramètres de courant NFC flexibles sur l'appareil par incréments de 1 mA
  • Données de consommation et de diagnostic via Zigbee
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Gradation de haute qualité de 1…100 %
  • Installation sans outil
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible avec une plage de courant de sortie : de 200...750 mA (30 W)
  • Disponible avec une plage de courant de sortie : de 600...1 200 mA (45 W)
  • Type d'installation: indépendant et intégré
  • Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de sortie de secours réglable via NFC (EOFI)
  • Réglage rapide et facile du courant via NFC
  • Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fonctionne avec SELV : < 60 V
  • Zones d'application
  • Classe de protection des luminaires I et II
  • Installations intérieures SELV
  • Convient pour LED T5 FC EXTERNAL P
  • Systèmes d'éclairage de secours (capacité DC)
  • Éclairage de voûtes
  • Bureaux
  • EDUCATION
  • Zones de stockage
  • Grande distribution
  • Technique / Accessoires
  • Serre-câbles inclus pour les types commerciaux


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance