Ledvance - DIRECT EASY - Détecteur de présence et luminosité - 476358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - capteur de lumière
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Oui
profondeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854476358
Réf. Sonepar
07074447635
Réf. Fournisseur
476358
Marque
Ledvance
modèle:
capteur de lumière
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Oui
profondeur:
55 mm
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
88 mm
hauteur:
55 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Dispositif d'entrée Zigbee 3.0, détecteur de présence lumineux et infrarouge avec détection de mouvement à 7 m . Caractéristiques du produit: Détecteur de présence certifié Zigbee 3.0 pour intégration au plafond. La détection de présence via Indice de résitance passif. Alimentation secteur 100 V - 277 V AC. Hauteur de détection jusqu'à 4 m. Grande zone de détection jusqu'à 7 m. Mise en service directe via Bluetooth possible. Avantages du produit: Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx. Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort. Faible entretien grâce au fonctionnement sur secteur. Peut être intégré dans les systèmes d'éclairage et de gestion des bâtiments prenant en charge Zigbee 3.0. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES ZIGBEE et DIRECT EASY. Réinitialisation d'usine rapide via un bouton. Zones d'application: Espaces de bureaux ouverts. Salles de réunion, de stockage et de pause. Salles de classe. Escaliers. Technique / Accessoires: Montage en saillie via SENSOR CM KIT. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


