Ledvance - Gamelle LED High Bay Value 120W/4000K 21600lm 90° IP66/IK08 180lm/W LEDVANCE - 326455

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 21600 lm

  • efficacité lumineuse - 180 lm/W

  • puissance du système - 120 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854326455

Réf. Sonepar

07074432645

Réf. Fournisseur

326455

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

21600 lm

efficacité lumineuse:

180 lm/W

puissance du système:

120 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

590...590 mA

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

120 mm

longueur:

246 mm

diamètre externe:

246 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

5

commande via Bluetooth:

Non

Gamelle LED Value en fonte d'aluminium noire de classe I pour l'éclairage de grande hauteur des entrepôts/industries. Performances élevées, 100kh L70, 96kh L80. Température de fonctionnement: -20°C…+50°C. Dim: ø260 x 120mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires HIGH BAY avec une efficacité allant jusqu'à 185 lm/w et une longue durée de vie. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C). Température de fonctionnement jusqu'à 50°C. Différents flux lumineux et angles de faisceau pour des hauteurs de montage d'environ 6 à 18m. Disponible en 4000K, 5700K et 6500K. Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK10. Avantages du produit: Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à une efficacité du système jusqu'à 185 lm/W. Faible poids du produit pour optimiser l'installation. Conception moderne et robuste. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts, halls logistiques. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls).

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Économies d'énergie grâce à une efficacité du système jusqu'à 185 lm/W
  • Faible poids du produit pour optimiser l'installation
  • Conception moderne et robuste
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)
  • Température de fonctionnement jusqu'à 50°C
  • Différents flux lumineux et angles de faisceau pour des hauteurs de montage d'environ 6 à 18m
  • Disponible en 4000K, 5700K et 6500K
  • Type de protection : IP66
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts, halls logistiques
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble