Non retournable

Ledvance - Gamelle LED HighBay: Télécommande pour kit de conversion en luminairr secouru - 719523

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - télécommande

  • couleur - orange

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854719523

Réf. Sonepar

07074471952

Réf. Fournisseur

719523

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

télécommande

couleur:

orange

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Télécommande pour le paramétrage et les optération de contrôle du kit de conversion en luminaire secouru (409985490624).

Les Atouts de l'article:

Télécommande pour le kit de conversion HIGH BAY. Caractéristiques du produit: Télécommande pour le test manuel de la fonction d'éclairage de secours. Avantages du produit: Test manuel simple des luminaires avec fonction d'éclairage de secours à l'aide d'une télécommande (non fournie). Zones d'application: Convient pour une trousse d'urgence pour HIGH BAY.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Test manuel simple des luminaires avec fonction d'éclairage de secours à l'aide d'une télécommande (non fournie)
  • Caractéristiques du produit
  • Télécommande pour le test manuel de la fonction d'éclairage de secours
  • Zones d'application
  • Convient pour une trousse d'urgence pour HIGH BAY


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance