Ledvance - Design Your Light : Panel LED 600 33W DALI Touch Dim avec ciel bleu imprimé - 534744

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3630 lm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3630 lm

  • puissance du système - 33 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854534744

Réf. Sonepar

07074453474

Réf. Fournisseur

534744

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

3630 lm

puissance du système:

33 W

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

190...190 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

83

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

83

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur d’encastrement:

575 mm

largeur d'encastrement:

575 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire de classe II avec cadre en aluminium blanc et diffuseur en polystyrène sur lequel est imprimée une image très haute définition d'un ciel bleu avec un nuage. Durée de vie 50 000h L80. Dimensions : 595 x 595 x 23mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Panel luminaires featuring a printed realistic sky image, for 600 x 600 mm ceiling systems and DALI-2 technology. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique. Color coated polystyrene diffuser. UGR ? 22 with a 120° beam angle. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Pilote DALI-2 externe inclus. Avantages du produit: Brings natural looking sky into buildings. Luminous ceiling creating an atmosphere that comforts people. Available as a single panel, set of 6 and set of 9. Other images, customized patterns and logos on request. Zones d'application: Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Lounges, reception areas, foyers, corridors, elevators. Éclairage décoratif. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Conseils de sécurité: The individual pattern can have influence on the perceived CRI, color temperature and lumen value..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Brings natural looking sky into buildings
  • Luminous ceiling creating an atmosphere that comforts people
  • Available as a single panel, set of 6 and set of 9
  • Other images, customized patterns and logos on request
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
  • Color coated polystyrene diffuser
  • UGR ? 22 with a 120° beam angle
  • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)
  • Pilote DALI-2 externe inclus
  • Zones d'application
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm
  • Lounges, reception areas, foyers, corridors, elevators
  • Éclairage décoratif
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Câble de sécurité pour luminaire fourni
  • Supports de sécurité préinstallés
  • Ballast externe inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance