Ledvance - DIRECT EASY - Interrupteur cinétique 4 boutons blanc glossy - 589812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
sans halogène - Oui
finition de la surface - brillant
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
largeur d'appareil - 81 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854589812
Réf. Sonepar
07074458981
Réf. Fournisseur
589812
Marque
Ledvance
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
81 mm
hauteur d'appareil:
81 mm
profondeur d'appareil:
17 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs à récupération d'énergie pour le contrôle de l'éclairage sans fil - disponibles en quatre finitions différentes, conception en option dans les Frames existants utilisant 55 x 5. Caractéristiques du produit: Interrupteur certifié Zigbee avec technologie de récupération d'énergie. Contrôle On/Off / luminosité / température de couleur plug & play sans avoir besoin de configurer dans l'application. Convient aux cadres existants utilisant 55 x 55 mm. Avantages du produit: Interrupteur de récupération d'énergie pour le contrôle de la lumière, permet un placement libre. Faible entretien par rapport aux interrupteurs alimentés par batterie ou sur secteur. Réglage individuel du niveau de luminosité et des scènes personnalisées. Disponible en blanc, anthracite et noir. Compatible avec les systèmes de gestion d'éclairage LEDVANCE DIRECT EASY ou VIVARES ZIGBEE. Zones d'application: Espaces de bureaux ouverts. Salles de réunion, de stockage et de pause. Salles de classe. Escaliers. Maison intelligente. Technique / Accessoires: Grand élément de commande pour deux affectations de commutateurs inclus. Pastilles adhésives double face pour fixation sur surfaces lisses incluses.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


